CHF 282.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 304.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | MSB6 |
Grösse | 6 |
Funktion | Filter-Regler |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/2 in |
Abscheidegrad | 40 µm |
Mit Manometer | Ja |
Ablass | Manuell |
Material Behälter | PC |
Strömungsrichtung | links ? rechts |
Abschließbar | Ja |
Max. Betriebsdruck | 18 |
Einstellbereich | 0.5 - 10 bar |
Fördervolumen | 4500 l/min |
Gewicht | 2000 g |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |