CHF 107.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 115.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | MSB4 |
Grösse | 4 |
Funktion | Luftfilter-Regler-Druckluftöler |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/8 in |
Abscheidegrad | 40 µm |
Mit Manometer | Ja |
Ablass | Manuell |
Material Behälter | PC |
Strömungsrichtung | links ? rechts |
Abschließbar | Ja |
Fördervolumen | 850 l/min |
Gewicht | 500 g |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |