FESTO

FESTO Wartungsgeräte-Kombination MSB4-1/4-FRC13:J120M1 8042669

  • ERIKS:14170966
  • Hersteller:8042669
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 107.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 115.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MSB4
Grösse
4
Funktion
Luftfilter-Regler-Druckluftöler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Manuell
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Max. Betriebsdruck
14
Einstellbereich
0.5 - 7 bar
Fördervolumen
1400 l/min
Gewicht
500 g
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja