FESTO

FESTO Wartungsgeräte-Kombination MSB4-1/4:C3J4-WP 542310

  • ERIKS:11649626
  • Hersteller:542310
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 139.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 150.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MSB4
Grösse
4
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
5 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Automatisch
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Fördervolumen
950 l/min
Gewicht
1300 g
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss