FESTO

FESTO Wartungsgeräte-Kombination MSB4-1/4:C3J2D1A1F3-WP 542299

  • ERIKS:11649615
  • Hersteller:542299
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 506.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 547.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MSB4
Grösse
4
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Automatisch
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Fördervolumen
750 l/min
Gewicht
2000 g
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja