FESTO

FESTO Wartungsgeräte-Kombination MSB4-1/4:C3J1M1-WP 542296

  • ERIKS:11649612
  • Hersteller:542296
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 169.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 183.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MSB4
Grösse
4
Funktion
Luftfilter-Regler-Druckluftöler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Manuell
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Fördervolumen
750 l/min
Gewicht
1500 g
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss