FESTO

FESTO Wartungsgeräte-Kombination MSB4-1/4:C3:J120-WP 8042668

  • ERIKS:14065066
  • Hersteller:8042668
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 124.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 134.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MSB4
Grösse
4
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Manuell
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Max. Betriebsdruck
14
Einstellbereich
0.5 - 7 bar
Fördervolumen
1150 l/min
Gewicht
1300 g
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja