FESTO

FESTO Wartungsgeräte-Kombination MSB4-1/4:C3:J1:F12-WP 8025356

  • ERIKS:14171001
  • Hersteller:8025356
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 235.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 254.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MSB4
Grösse
4
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Manuell
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Max. Betriebsdruck
14
Einstellbereich
0.5 - 10 bar
Fördervolumen
1600 l/min
Gewicht
1500 g
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss