

CHF 120.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 129.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | FRC |
Grösse | Mini |
Funktion | Luftfilter-Regler-Druckluftöler |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/4 in |
Abscheidegrad | 40 µm |
Mit Manometer | Ja |
Ablass | Manuell |
Material Behälter | PC |
Strömungsrichtung | links ? rechts |
Abschließbar | Ja |
Max. Betriebsdruck | 10 |
Einstellbereich | 0.5 - 7 bar |
Fördervolumen | 700 l/min |
Gewicht | 285 g |
Material Gehäuse | PA, glasfaserverstärkt |