CHF 2'544.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'751.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | MSE6 |
Grösse | 6 |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/2 in |
Mit Manometer | Nein |
Strömungsrichtung | links ? rechts |
Max. Betriebsdruck | 10 |
Gewicht | 3300 g |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |