FESTO

FESTO Wartungseinheit LFR-3/8-D-MIDI-KD-A 185750

  • ERIKS:11635290
  • Hersteller:185750
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 815.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 881.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFR
Grösse
Midi
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Automatisch
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
12
Einstellbereich
2,5 - 12 bar
Fördervolumen
1890 l/min
Gewicht
2100 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss