FESTO

FESTO Wartungseinheit LFR-3/8-D-MIDI-KB-A 185726

  • ERIKS:11635268
  • Hersteller:185726
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 626.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 677.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFR
Grösse
Midi
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Automatisch
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
12
Einstellbereich
0.5 - 12 bar
Fördervolumen
2420 l/min
Gewicht
2200 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss