FESTO

FESTO Wartungseinheit LFR-3/4-D-MAXI-KB-A 185730

  • ERIKS:11635272
  • Hersteller:185730
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'015.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'097.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFR
Grösse
Maxi
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/4 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Automatisch
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
12
Einstellbereich
0.5 - 12 bar
Fördervolumen
8400 l/min
Gewicht
3300 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss