FESTO

FESTO Wartungseinheit LFR-3/4-D-DI-MAXI-KF-A 192466

  • ERIKS:11638072
  • Hersteller:192466
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'211.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'309.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFR
Grösse
Maxi
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/4 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Automatisch
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
12
Einstellbereich
0.5 - 12 bar
Fördervolumen
6000 l/min
Gewicht
3500 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss