FESTO

FESTO Wartungseinheit LFR-1/8-D-MINI-KE-A 185756

  • ERIKS:11635296
  • Hersteller:185756
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 654.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 706.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFR
Grösse
Mini
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Automatisch
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
12
Einstellbereich
0.5 - 12 bar
Fördervolumen
720 l/min
Gewicht
1000 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss