FESTO

FESTO Wartungseinheit LFR-1/4-D-MINI-KF-A 185770

  • ERIKS:11635310
  • Hersteller:185770
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 784.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 848.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFR
Grösse
Mini
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Automatisch
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
12
Einstellbereich
0.5 - 12 bar
Fördervolumen
1050 l/min
Gewicht
1200 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss
Alternativen

CHF 281.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 304.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026