Eriks
FESTO

FESTO Wartungseinheit LFR-1/4-D-MINI-KC 185733

  • ERIKS:23212262
  • Hersteller:185733
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 311.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 337.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFR
Grösse
Mini
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Manuell
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
16
Einstellbereich
0.5 - 12 bar
Fördervolumen
1150 l/min
Gewicht
700 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss
Alternativen

CHF 113.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.10.2026