FESTO

FESTO Wartungseinheit LFR-1/4-D-MIDI-KG-A 185784

  • ERIKS:11635323
  • Hersteller:185784
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'395.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'508.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFR
Grösse
Midi
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Automatisch
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
12
Einstellbereich
2,5 - 12 bar
Fördervolumen
1370 l/min
Gewicht
3400 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss