FESTO

FESTO Wartungseinheit LFR-1/4-D-MIDI-KF 185771

  • ERIKS:11635311
  • Hersteller:185771
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 823.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 890.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFR
Grösse
Midi
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Manuell
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
16
Einstellbereich
0.5 - 12 bar
Fördervolumen
1720 l/min
Gewicht
2400 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss