FESTO

FESTO Wartungseinheit LFR-1/4-D-MIDI-KB 185723

  • ERIKS:11635265
  • Hersteller:185723
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 526.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 569.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFR
Grösse
Midi
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Manuell
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
16
Einstellbereich
0.5 - 12 bar
Fördervolumen
1720 l/min
Gewicht
2200 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss