FESTO

FESTO Wartungseinheit LFR-1/2-D-MIDI-KG 185787

  • ERIKS:11635326
  • Hersteller:185787
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'295.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'400.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFR
Grösse
Midi
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Manuell
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
16
Einstellbereich
2,5 - 12 bar
Fördervolumen
1740 l/min
Gewicht
3400 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss
Alternativen

CHF 562.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 608.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026