FESTO

FESTO Wartungseinheit LFR-1/2-D-MIDI-KF-A 185776

  • ERIKS:11635316
  • Hersteller:185776
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 923.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 998.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFR
Grösse
Midi
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Automatisch
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
12
Einstellbereich
0.5 - 12 bar
Fördervolumen
2920 l/min
Gewicht
2400 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss
Alternativen

CHF 321.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 347.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026