FESTO

FESTO Wartungseinheit LFR-1/2-D-MIDI-KE-A 185764

  • ERIKS:11635304
  • Hersteller:185764
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 747.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 808.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFR
Grösse
Midi
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Automatisch
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
12
Einstellbereich
0.5 - 12 bar
Fördervolumen
3050 l/min
Gewicht
2000 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss