FESTO

FESTO Wartungseinheit LFR-1/2-D-MIDI-KC-A 185740

  • ERIKS:11635280
  • Hersteller:185740
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 519.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 561.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFR
Grösse
Midi
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Automatisch
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
12
Einstellbereich
0.5 - 12 bar
Fördervolumen
3150 l/min
Gewicht
1600 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss
Alternativen

CHF 172.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 186.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026