FESTO

FESTO Wartungseinheit LFR-1/2-D-MIDI-KA 185715

  • ERIKS:11635257
  • Hersteller:185715
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 351.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 379.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFR
Grösse
Midi
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Manuell
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
16
Einstellbereich
0.5 - 12 bar
Fördervolumen
3050 l/min
Gewicht
1800 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss