FESTO

FESTO Wartungseinheit LFR-1/2-D-MAXI-KG 186051

  • ERIKS:11635434
  • Hersteller:186051
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'799.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'945.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFR
Grösse
Maxi
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Manuell
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
16
Einstellbereich
2,5 - 12 bar
Fördervolumen
4200 l/min
Gewicht
5200 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss
Alternativen

CHF 562.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 608.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026