CHF 1'309.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'415.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | LFR |
Grösse | Maxi |
Funktion | Filter-Regler |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/2 in |
Abscheidegrad | 40 µm |
Mit Manometer | Ja |
Ablass | Automatisch |
Material Behälter | PC |
Strömungsrichtung | links ? rechts |
Abschließbar | Ja |
Einsatztemperatur | von -10 bis 60 °C |
Max. Betriebsdruck | 12 |
Einstellbereich | 0.5 - 12 bar |
Fördervolumen | 8000 l/min |
Gewicht | 3300 g |
Material Gehäuse | Zinkdruckguss |
CHF 321.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 347.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026