FESTO

FESTO Wartungseinheit LFR-1/2-D-MAXI-KE 186047

  • ERIKS:11635430
  • Hersteller:186047
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 980.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'060.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFR
Grösse
Maxi
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Manuell
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
16
Einstellbereich
0.5 - 12 bar
Fördervolumen
9200 l/min
Gewicht
2400 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss