FESTO

FESTO Wartungseinheit LFR-1/2-D-MAXI-KD 186045

  • ERIKS:11635428
  • Hersteller:186045
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'138.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'230.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFR
Grösse
Maxi
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Manuell
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
16
Einstellbereich
2,5 - 12 bar
Fördervolumen
4300 l/min
Gewicht
3100 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss
Alternativen

CHF 306.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 330.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026