FESTO

FESTO Wartungseinheit FRCS-1/4-D-MIDI 194888

  • ERIKS:11639050
  • Hersteller:194888
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 574.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 621.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FRCS
Grösse
Midi
Funktion
Luftfilter-Regler-Druckluftöler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Manuell
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
16
Einstellbereich
0.5 - 12 bar
Fördervolumen
1500 l/min
Gewicht
1680 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss
Alternativen

CHF 142.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 154.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026