FESTO

FESTO Wartungseinheit FRC-3/8-D-MIDI-KA-A 185798

  • ERIKS:11635337
  • Hersteller:185798
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 602.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 650.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FRC
Grösse
Midi
Funktion
Luftfilter-Regler-Druckluftöler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Automatisch
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
12
Einstellbereich
0.5 - 12 bar
Fördervolumen
2100 l/min
Gewicht
2400 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss