FESTO

FESTO Wartungseinheit FRC-3/8-D-5M-O-MINI-A 192662

  • ERIKS:11638191
  • Hersteller:192662
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 353.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 381.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FRC
Grösse
Mini
Funktion
Luftfilter-Regler-Druckluftöler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8 in
Abscheidegrad
5 µm
Mit Manometer
Nein
Ablass
Automatisch
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
12
Einstellbereich
0.5 - 12 bar
Fördervolumen
1050 l/min
Gewicht
660 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss