FESTO

FESTO Wartungseinheit FRC-3/8-D-5M-O-MIDI 192654

  • ERIKS:11638183
  • Hersteller:192654
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 362.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 391.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FRC
Grösse
Midi
Funktion
Luftfilter-Regler-Druckluftöler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8 in
Abscheidegrad
5 µm
Mit Manometer
Nein
Ablass
Manuell
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
16
Einstellbereich
0.5 - 12 bar
Fördervolumen
1700 l/min
Gewicht
1440 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss