FESTO

FESTO Wartungseinheit FRC-3/4-D-O-MIDI 162743

  • ERIKS:11632374
  • Hersteller:162743
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 340.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 367.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FRC
Grösse
Midi
Funktion
Luftfilter-Regler-Druckluftöler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/4 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Nein
Ablass
Manuell
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
16
Einstellbereich
0.5 - 12 bar
Fördervolumen
2600 l/min
Gewicht
1350 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss