FESTO

FESTO Wartungseinheit FRC-3/4-D-O-MAXI-A 162752

  • ERIKS:11632383
  • Hersteller:162752
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 894.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 967.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FRC
Grösse
Maxi
Funktion
Luftfilter-Regler-Druckluftöler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/4 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Nein
Ablass
Automatisch
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
12
Einstellbereich
0.5 - 12 bar
Fördervolumen
8300 l/min
Gewicht
2280 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss