CHF 2'199.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'377.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | FRC |
Grösse | Maxi |
Funktion | Luftfilter-Regler-Druckluftöler |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 3/4 in |
Abscheidegrad | 40 µm |
Mit Manometer | Ja |
Ablass | Automatisch |
Material Behälter | PC |
Strömungsrichtung | links ? rechts |
Abschließbar | Ja |
Einsatztemperatur | von -10 bis 60 °C |
Max. Betriebsdruck | 12 |
Einstellbereich | 2,5 - 12 bar |
Fördervolumen | 3700 l/min |
Gewicht | 6300 g |
Material Gehäuse | Zinkdruckguss |