FESTO

FESTO Wartungseinheit FRC-3/4-D-MAXI 159606

  • ERIKS:23212138
  • Hersteller:159606
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 811.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 877.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FRC
Grösse
Maxi
Funktion
Luftfilter-Regler-Druckluftöler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/4 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Manuell
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
16
Einstellbereich
0.5 - 12 bar
Fördervolumen
8300 l/min
Gewicht
2390 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss