FESTO

FESTO Wartungseinheit FRC-3/4-D-5M-MAXI-A 162784

  • ERIKS:11632411
  • Hersteller:162784
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 944.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'020.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FRC
Grösse
Maxi
Funktion
Luftfilter-Regler-Druckluftöler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/4 in
Abscheidegrad
5 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Automatisch
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
12
Einstellbereich
0.5 - 12 bar
Fördervolumen
7000 l/min
Gewicht
2390 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss