FESTO

FESTO Wartungseinheit FRC-1-D-7-MAXI-A 162769

  • ERIKS:11632399
  • Hersteller:162769
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 924.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 998.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FRC
Grösse
Maxi
Funktion
Luftfilter-Regler-Druckluftöler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Automatisch
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
12
Einstellbereich
0.5 - 7 bar
Fördervolumen
8700 l/min
Gewicht
2520 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss