FESTO

FESTO Wartungseinheit FRC-1/8-D-MINI-KE 185827

  • ERIKS:11635366
  • Hersteller:185827
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 657.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 710.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FRC
Grösse
Mini
Funktion
Luftfilter-Regler-Druckluftöler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Manuell
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
16
Einstellbereich
2,5 - 12 bar
Fördervolumen
550 l/min
Gewicht
1200 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss