FESTO

FESTO Wartungseinheit FRC-1/8-D-MINI-KC-A 185816

  • ERIKS:11635355
  • Hersteller:185816
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 883.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 954.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FRC
Grösse
Mini
Funktion
Luftfilter-Regler-Druckluftöler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Automatisch
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
12
Einstellbereich
0.5 - 12 bar
Fördervolumen
640 l/min
Gewicht
1400 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss