FESTO

FESTO Wartungseinheit FRC-1/4-D-O-MIDI-A 186501

  • ERIKS:11635701
  • Hersteller:186501
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 440.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 475.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FRC
Grösse
Midi
Funktion
Luftfilter-Regler-Druckluftöler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Nein
Ablass
Automatisch
Strömungsrichtung
links ? rechts
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
12
Einstellbereich
0.5 - 12 bar
Fördervolumen
1500 l/min