FESTO

FESTO Wartungseinheit FRC-1/4-D-MINI-A 159609

  • ERIKS:11631362
  • Hersteller:159609
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 352.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 380.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FRC
Grösse
Mini
Funktion
Luftfilter-Regler-Druckluftöler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Automatisch
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
12
Einstellbereich
0.5 - 12 bar
Fördervolumen
1000 l/min
Gewicht
660 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss
Alternativen

CHF 123.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026