FESTO

FESTO Wartungseinheit FRC-1/4-D-MIDI-KF-A 185844

  • ERIKS:11635383
  • Hersteller:185844
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'546.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'671.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FRC
Grösse
Midi
Funktion
Luftfilter-Regler-Druckluftöler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Automatisch
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
12
Einstellbereich
2,5 - 12 bar
Fördervolumen
1060 l/min
Gewicht
4000 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss