FESTO

FESTO Wartungseinheit FRC-1/4-D-MIDI-KC 185819

  • ERIKS:11635358
  • Hersteller:185819
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 974.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'053.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FRC
Grösse
Midi
Funktion
Luftfilter-Regler-Druckluftöler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Manuell
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
16
Einstellbereich
0.5 - 12 bar
Fördervolumen
1320 l/min
Gewicht
3000 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss