FESTO

FESTO Wartungseinheit FRC-1/4-D-7-O-MIDI 192633

  • ERIKS:11638162
  • Hersteller:192633
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 353.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 381.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FRC
Grösse
Midi
Funktion
Luftfilter-Regler-Druckluftöler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Nein
Ablass
Manuell
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
16
Einstellbereich
0.5 - 7 bar
Fördervolumen
1700 l/min
Gewicht
1440 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss