FESTO

FESTO Wartungseinheit FRC-1/4-D-7-MINI-A 162763

  • ERIKS:23212344
  • Hersteller:162763
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 365.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 394.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FRC
Grösse
Mini
Funktion
Luftfilter-Regler-Druckluftöler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Automatisch
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
12
Einstellbereich
0.5 - 7 bar
Fördervolumen
1300 l/min
Gewicht
660 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss