FESTO

FESTO Wartungseinheit FRC-1/4-D-5M-MINI-A 162779

  • ERIKS:11531260
  • Hersteller:162779
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 369.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 399.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FRC
Grösse
Mini
Funktion
Luftfilter-Regler-Druckluftöler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
5 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Automatisch
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
12
Einstellbereich
0.5 - 12 bar
Fördervolumen
850 l/min
Gewicht
660 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss