FESTO

FESTO Wartungseinheit FRC-1/4-D-5M-MINI 162771

  • ERIKS:23212291
  • Hersteller:162771
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 269.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 291.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FRC
Grösse
Mini
Funktion
Luftfilter-Regler-Druckluftöler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
5 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Manuell
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
16
Einstellbereich
0.5 - 12 bar
Fördervolumen
850 l/min
Gewicht
660 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss
Alternativen

CHF 97.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.21inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026