FESTO

FESTO Wartungseinheit FRC-1/4-D-5M-MIDI-A 186502

  • ERIKS:11635702
  • Hersteller:186502
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 478.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 517.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FRC
Grösse
Midi
Funktion
Luftfilter-Regler-Druckluftöler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
5 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Automatisch
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
12
Einstellbereich
0.5 - 12 bar
Fördervolumen
1300 l/min
Gewicht
1440 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss